Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W TC AIR TH3, 1654055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579663
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1654055
EAN/GTIN:
     4036351308720
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1654055, Schweißen in Echtfarben und mit sauberer Atemluft. Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen undzum Schleifen geeignet. Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streuklasse, Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften. Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette. Luftfiltersystem der Klasse TH3 versorgt den Schweißer mit gefilterter, sauberer Luft und verhindert so d"as Einatmen gefährlicher und gesundheitsschädlicher Partikel und Schweißdämpfechtete Leckage des Gesamtsystems (Helm und Luftfiltereinheit) beträgt nicht mehr als 0,2%. Hohe Filterwirkung: 99,996% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,185 µm werden aus der Luft gefiltert. Drei Gebläsestufen wählbar. Luftverteilung im Schweißhelm kann verstellt werden. Li-ION Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit. Lieferumfang:. Schweißhelm mit Luftfiltersystem. Stoffschutz. Batterieladegerät. Atemschlauch und Hülle. Durchflussmesser. Gepolsterter Hüftgurt und doppelter Schultergurt. Schwarze Tragetasche., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2460 GRAMM
Batterie austauschbar:
?
Solarzellen:
?
Reaktionszeit hell-dunkel:
0,08 ms
Klasse:
1/1/1/1
Sichtfenster Höhe:
100 mm
Aufhellzeit dunkel-hell:
100 900 ms
Kassette Länge:
114 mm
Kassette Breite:
133 mm
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 1:
170 l/min
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 2:
200 l/min
Luftfluss Gebläseatemschutz Stufe 3:
230 l/min
Gewicht (Netto) ca.:
2463 g
Batterietyp:
3V Lithium Batterie (CR2450)
Anzahl Sensoren:
4
Filter Akku Laufzeit Stufe 3:
4 h
Filter Akku Laufzeit Stufe 2:
6 h
Filter Akku Laufzeit Stufe 1:
8 h
Sichtfenster Breite:
83.4 mm
Kassette Höhe:
9,5 mm
Filter Effizienz:
99,996 % (0,185µm)
Erläuterung zu Gewicht:
Einheit, Batterie, Halter, Schlauch
Maske Material:
Nylon
Hellstufe:
Schutzstufe 4
UV-/IR-Schutz:
Schutzstufe DIN 15 (permanent)
Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung:
stufenlos einstellbar
Filtertyp:
TH3 P R SL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,95*
€ 492,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,28*
€ 509,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,53*
€ 510,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,41*
€ 684,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,32*
€ 507,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.