Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W F-TC, 1654100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579666
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1654100
EAN/GTIN:
     4036351286004
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1654100, Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette. Flip-Up System: Kassette wird im Helm hochgeklappt, um z. B. beim Schleifen direkt durch die klare Schutzscheibe schauen zu können. Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet. Alle Einstellungen außen am Helm auch mit Schweißhandschuhen. Großes Sichtfeld. Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streuklasse, Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften. Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt,sehr leicht, kopf- und nackenschonend., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
588 GRAMM
Batterie austauschbar:
?
Solarzellen:
?
Reaktionszeit hell-dunkel:
0,3 ms
Klasse:
1/1/1/1
Sichtfenster Breite:
100 mm
Kassette Breite:
122 mm
Kassette Länge:
133 mm
Länge (Produkt) ca.:
144 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
234 mm
Höhe (Produkt) ca.:
334 mm
Anzahl Sensoren:
4
Gewicht (Netto) ca.:
588 g
Sichtfenster Höhe:
65 mm
Kassette Höhe:
8 mm
Batterietyp:
Lithium-Batterie (CR2450)
Maske Material:
Polyamid
UV-/IR-Schutz:
Schutzstufe 16 (permanent)
Hellstufe:
Schutzstufe 4
Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung:
stufenlos einstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 116,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,21*
€ 117,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 137,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,13*
€ 161,12*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.