Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer, horizontaler Kolbenkompressor AIRSTAR 853/270/10H AD 2000, 2028763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579736
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2028763
EAN/GTIN:
     4036351300861
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2028763, Solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und zweistufig verdichtendem 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss, Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreichtwird. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß. Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters. Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter. Ausgestattet mit einem Manometer für Behälterdruck und einem Kugelhahn am Druckluftbehälter. Druckluftbehälter ausgestattetmit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablasshahn. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter. Mit allen Sicherheitseinrichtungen. Komplettanschlussfertig. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall. Inklusive Schwingelemente. Anschluss durch Elektrofachkraft. Lieferumfang: Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat. Gezahnte Antriebsriemen. Automatischer CONDOR-Druckschalter. 1 Manometer für Behälterdruck. 1 Kugelhahnam Kessel. Kupferleitung. Pulverbeschichteter Druckluftbehälter. Horizontaler Behälter in AD 2000 Ausführung. Sicherheitsventil. Kondensatablassventil. Schwingelemente., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133000 GRAMM
Luftabgang:
¾ "
Höchstdruck:
10 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1110 mm
Verdichter Drehzahl:
1240 min¯¹
Gewicht (Netto) ca.:
133 kg
Länge (Produkt) ca.:
1510 mm
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
270 l
Anschlussspannung:
400 V
Abgabeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
520 mm
Aufnahmeleistung:
6,52 kW
Füllleistung ca.:
680 l/min
Schalldruckpegel Lp:
83 dB(A)
Ansaugleistung ca.:
850 l/min
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Verdichtersystem:
HOS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,28*
€ 1.551,97*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.507,65*
€ 1.697,7625*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.573,06*
€ 1.709,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.779,41*
€ 1.921,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,31*
€ 2.034,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,12*
€ 2.016,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,74*
€ 1.935,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,07*
€ 1.894,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,06*
€ 1.871,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.