Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 31-10 (IE4), 2096314.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579770
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2096314.2
EAN/GTIN:
     4036351332091
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2096314.2, Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung, Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Energieeffizienter IE4 Motor. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Hohe Kühlwirkung und niedriger Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknungund Filtrierung der erzeugten Druckluft. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
822000 GRAMM
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Luftabgang:
1 1/2 "
Höchstdruck:
10 bar
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1560 mm
Länge (Produkt) ca.:
1590 mm
Einfüllmenge Öl:
28 l
Aufnahmeleistung Elektromotor:
30 kW
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Effektive Liefermenge ca.:
4300 l/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
68 dB(A)
Gewicht (Netto) ca.:
847 kg
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE4
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Mobil / Stationär:
Stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.657,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.784,12*
€ 23.543,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.758,75*
€ 23.512,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.682,63*
€ 23.422,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.657,25*
€ 23.392,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.