Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 38-13 VS (PM), 2096506.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579776
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2096506.2
EAN/GTIN:
     4036351332329
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2096506.2, Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung durch IE4 Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung, Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Hohe Kühlwirkung und niedriger Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten. IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für max. Energieeffizienz, Größerer Drehzahl-/ Lastbereich. Größerer Bereitstellungsbereich der Liefermenge. Äußerst Energieeffizient Im Vergleich mit einem „Fixed Speed“ Modell können bis zu 50% des Energieverbrauchs eingespart werden.Sehr leise im Betrieb Nur 64 dB. Energieeinsparung durch Frequenzregelung, Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch. Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an. Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant. Fortschrittliche und effiziente Spitzentechnologie auf kleinstem Raum., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880000 GRAMM
Frequenzgeregelt:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Luftabgang:
1 1/2 "
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1000 mm
Höchstdruck:
13 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1560 mm
Länge (Produkt) ca.:
1590 mm
Einfüllmenge Öl:
28 l
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Aufnahmeleistung Elektromotor:
37 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
68 dB(A)
Gewicht (Netto) ca.:
795 kg
Effektive Liefermenge ca.:
900 5100 l/min
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE4
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.324,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.568,70*
€ 28.046,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.464,12*
€ 27.922,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.324,44*
€ 27.756,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.