Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschleifmaschine OPTIgrind GB 100S, 3101660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579939
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3101660
EAN/GTIN:
     4030635041693
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3101660, Bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum, Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor. Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchtetenRotor mit Qualitätskugellagern. Ablagefläche für Schutzbrille. Lieferumfang: Schleifband, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
47000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,3/1,8 kW
Schleifauflage Breite:
100 mm
Schleifband Breite:
100 mm
Schleifband Länge:
1190 mm
Drehzahl:
1450 / 2850 min¯¹
Umfangsgeschwindigkeit:
19,4 (bei 2850 min¯¹) m/s
Schleifauflage Länge:
345 mm
Höhe (Produkt) ca.:
356 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
47 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
476 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Absaugstutzen Nennweite:
60 mm
Länge (Produkt) ca.:
740 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 530,10*
€ 606,7068*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,19*
€ 626,92*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 571,92*
€ 632,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,43*
€ 655,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,01*
€ 661,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,61*
€ 764,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,70*
€ 726,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,58*
€ 717,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.