Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifmaschine GB 100S 1190x100mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifmaschine GB 100S 1190x100mm 1
Bandschleifmaschine GB 100S 1190x100mm 1
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1637234
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101660
EAN/GTIN:
     4030635041693
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bietet dem Anwender ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit QualitätskugellagernWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifband:
1190 x 100 mm
Bandgeschwindigkeit:
19,4 m/s
Absaugstutzen Ø:
60 mm
Nennaufnahmeleistung:
1,3 kW / 1,8 kW
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
47 kg
Breite:
476 mm
Länge:
740 mm
Steckertyp:
CEE
Weitere Suchbegriffe: bandschleifmaschine 400 v, bandschleifmaschine, stürmer bandschleifmaschine, Bandschleifer, Langbandschleifer, Bandschleifmaschinen, Schleifmaschinen, 4683236007
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 530,10*
€ 606,7068*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,19*
€ 626,92*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 571,92*
€ 632,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 593,43*
€ 655,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,01*
€ 661,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,92*
€ 746,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,97*
€ 713,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,57*
€ 677,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 550,99*
€ 655,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.