Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzmaschine PM 16 H, 3818316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579976
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3818316
EAN/GTIN:
     4036351301745
Suchbegriffe:
Stanz-Maschine
Stanzmaschine
stanz maschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3818316, Zum Schneiden, Stanzen, Tiefziehen, Lochen, Planieren und Prägen mit 60 t Presskraft. Variable Vor- und Rücklaufbegrenzung durch verstellbare induktive Endschalter. Einsatz von verschiedensten Werkzeugen möglich durch die variable Vor- und Rücklaufbegrenzung. Einfache Befestigung von Werkzeugen und Vorrichtungen am Arbeitstisch über M12 Bohrungen und T-Nuten. Auswechselbare Tische ermöglichendie Bearbeitung unterschiedlich großer Werkstücke. Betätigung des Hubzylinders über Fußtaster. Druckeinstellung über Hydraulikventil. Aussparung im Arbeitstisch für Schneidabfälle. Aufbewahrungsmöglichkeit für Stanz- und Schneidwerkzeuge im Unterbau,, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
420000 GRAMM
Stanzstation Durchmesser x Blechstärke max. (Stahl 400 N/mm²:
12 x 10 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1430 mm
Stanzdruck:
16 t
Leistung Antriebsmotor:
2,2 kW
Stanzstation Durchmesser max. x Blechstärke (Stahl 400 N/mm²:
30 x 4 mm
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
420 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
450 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Stanzstation Hubweg max.:
70 mm
Länge (Produkt) ca.:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: STANZMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.187,65*
€ 6.395,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.308,88*
€ 6.517,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.517,82*
€ 7.756,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.469,28*
€ 7.698,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.344,93*
€ 7.550,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.308,88*
€ 7.507,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.