Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH, 7002110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580144
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7002110
EAN/GTIN:
     4036351277323
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7002110, Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln, Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs. Auslassventil am Behälter für einfaches Entleeren von Flüssigkeiten. Manuelle Filterabreinigungfür freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft. Inklusive zweiteiligem Aluminium Saugrohr. Blasfunktion zum Reinigen von schwer erreichbaren Lücken. Praktische, verstellbare Halteklammern zum sauberen Verstauen des Kabels. Wiederverwendbare Filterbeutel im Lieferumfang schonen die Umwelt. Lieferumfang: Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück (7013520). Flachdüse (7013521). Runddüse mit Bürste (7013522). Bodendüse mit Klappbürste (7013523). Bodendüse nass/trocken (7013524). SaugrohrØ 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium (7013525). HEPA Filter (7013526). Wiederverwendbarer Filterbeutel (7013530)., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Antistatischer Anschluss:
?
Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge:
?
Kabelhalterung:
?
Kartuschenfilter:
?
Motorschutz:
?
Saugrohrhalterung:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,2 kW
Unterdruck:
160 mbar
Luftmenge:
1800 l/min
Behältervolumen:
20 l
Anschlussspannung:
220 240 V
Filteroberfläche:
2889 cm²
Schlauchdurchmesser:
35 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
368 mm
Länge (Produkt) ca.:
429 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
645 mm
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Kabellänge:
8.5 m
Gewicht (Netto) ca.:
9 kg
Behältermaterial:
Kunststoff
Saugertyp:
nass und trocken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 156,95*
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 123,84*
€ 157,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,67*
€ 157,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,18*
€ 160,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 178,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.