Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O, 7003395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580153
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003395
EAN/GTIN:
     4036351286349
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7003395, Spezialsauger mit Ölsieb, Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln z.B.Kühlschmierstoffe, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und Metallspänen. Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb. Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste, ohne an Flexibilität zu verlieren. Schwimmer fürsicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit. Ablassventil für einfache und schnelle Tankentleerung. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz. Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken. Lieferumfang: Poly-Kartuschenfilter. Metallschutzkorb. Befestigungsring und Dichtung fürKartuschenfilter. PU-Schlauch, antistatisch Ø 38 mm / 3 m. Saugrohr Ø 34 mm / 2 x 0,58 m, verchromt. Bodendüse mit Bürstenleiste Ø 38 mm, Metall. Flachdüse, verchromt., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10600 GRAMM
Antistatischer Anschluss:
?
Kabelhalterung:
?
Kupferwicklungen für Motor:
?
Schlauch und Düsensatz:
?
Motor(en) Anzahl:
1
Aufnahmeleistung:
1,0 kW
Gewicht (Netto) ca.:
10,6 kg
Anschlussspannung:
220 240 V
Unterdruck:
245 mbar
Behältervolumen:
35 l
Luftmenge:
3583 l/min
Schlauchdurchmesser:
38 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
380 mm
Länge (Produkt) ca.:
380 mm
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
660 mm
Schalldruckpegel:
72 dB(A)
Kabellänge:
8.5 m
Behältermaterial:
Kunststoff
Saugertyp:
nass und trocken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 304,01*
€ 385,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 316,51*
€ 390,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,19*
€ 401,74*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 406,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,44*
€ 464,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,73*
€ 553,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.