| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1580391 Herst.-Nr.: 6112008 EAN/GTIN: 4036351302803 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
6112008, Auflageschiene mit hochwirksamen Antirutschbelag hält Werkstücke sicher am Platz. Antirutschbelag kann bei Verschleiß einfach und schnell ausgetauscht werden. Lieferumfang: 1 Austauschbelag selbsklebend., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM | Gewicht (Netto) ca.: | 0,4 kg | Länge (Produkt) ca.: | 1200 mm | Material: | Antirutschbelag mit Klebestreifen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,20* | € 7,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 7,56* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|