| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351302803 Herst.-Nr.: 6112008 EAN/GTIN: 4036351302803 |
|
|
| | |
| - Auflageschiene mit hochwirksamen Antirutschbelag hält Werkstücke sicher am Platz
- Antirutschbelag kann bei Verschleiß einfach und schnell ausgetauscht werden
Lieferumfang: - 1 Austauschbelag selbsklebend
Weitere Informationen: | | Material: | Antirutschbelag mit Klebestreifen | Länge Produkt ca.: | 1200 mm | Gewicht Netto ca.: | 0,4 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 5,19* | € 7,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,12* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|