Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtereinsatz 65 x 65 x 235 mm, 7531005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580760
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7531005
EAN/GTIN:
     4036351283942
Suchbegriffe:
Druckluftfiltereinsatz
Filtereinsatz Pneumatik
Filterkartusche Pneumatik
Pneumatik-Filtereinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7531005, Filtereinsatz für Vorfilter CLEANCRAFT, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,1 kg
Höhe (Produkt) ca.:
235 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
65 mm
Länge (Produkt) ca.:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 11,38*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 11,49*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 7,88*
€ 11,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 35,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.