Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Wartungseinheit 1/4" 16 bar, 2317410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581068
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2317410
EAN/GTIN:
     4036351321538
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2317410, Sinterfilter mit Zentrifugal-Prinzip, Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung und normaler Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck. Für Druckluft und neutrale Gase. Filterdruckregler mit halbautomatischem Kondesatablass. Sicherung über abschließbares Handrad. Nebelöler für Ölsorte CL 32nach DIN 51517-ISO VG 32 - Ölnachfüllung unter Druck bis maximal 10 bar möglich. Eingangsdruck 1,516 bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Für senkrechten Einbau., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Min. Eingangsdruck:
1,5 bar
Anschluss Manometer:
1/4 "
Anschlussgewinde:
1/4 "
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Max. Eingangsdruck:
16 bar
Kondensatbehälter Volumen:
28 cm³
Ölberhälter Volumen:
40 cm³
Filterfeinheit:
5 µm
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Kondensatablass:
halbautomatisch
Tropfaufsatz:
Polycarbonat
Behälter:
Polycarbonbehälter mit Polyamid Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung, KOMBI-WARTUNGSEINHEIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,01*
€ 109,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 109,57*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 89,75*
€ 113,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.