Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler 1/4" 12 bar, 2317200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581374
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2317200
EAN/GTIN:
     4036351304432
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2317200, Mikro-Nebelöler. Für Druckluft und neutrale Gase. Eingangsdruck max. 12 bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Für senkrechten Einbau. Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32. Ölnachfüllung unter Druck nicht möglich., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Gewicht (Netto) ca.:
0,1204 kg
Anschlussgewinde:
1/4 "
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Max. Eingangsdruck:
12 bar
Höhe (Produkt) ca.:
156 mm
Ölberhälter Volumen:
35 cm³
Länge (Produkt) ca.:
43 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
48 mm
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Behälter:
Polycarbonat
Tropfaufsatz:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, NEBELÖLER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,57*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 18,30*
€ 24,70*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 18,13*
€ 25,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.