Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 400 x 50 x 40 mm, K36, 3098150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581378
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3098150
EAN/GTIN:
     4030635042935
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3098150, Schleifscheiben für Doppelschleifer. Härte M. Farbe grau. Made in Italy., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15000 GRAMM
Körnung:
36
Bohrung:
40 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Härte:
M
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: NORMALKORUND-SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,91*
€ 309,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,47*
€ 311,14*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 253,60*
€ 314,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.