Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 45-08 (IE4), 2097002.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581899
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2097002.2
EAN/GTIN:
     4036351332343
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2097002.2, Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung, Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Energieeffizienter IE4 Motor. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Hohe Kühlwirkung und niedriger Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknungund Filtrierung der erzeugten Druckluft. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1251000 GRAMM
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1250 mm
Gewicht (Netto) ca.:
1251 kg
Höhe (Produkt) ca.:
1700 mm
Länge (Produkt) ca.:
1700 mm
Luftabgang:
2 "
Einfüllmenge Öl:
25 l
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Aufnahmeleistung Elektromotor:
45 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Höchstdruck:
7,5 bar
Schalldruckpegel Lp:
72 dB(A)
Effektive Liefermenge ca.:
8200 l/min
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE4
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Mobil / Stationär:
Stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.890,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.037,98*
€ 39.315,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.961,90*
€ 39.224,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.890,15*
€ 39.139,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.