Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240245013, Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1583575
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4565
EAN/GTIN:
     4042146288757
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240245013, Doppel-Ringratschen-Schlüssel 4 in 1 GEARplus® , Sehr fein satiniert , Chrom-Vanadium-Stahl , Gerade Form , Umschaltung mittels Umschalthebel , Feinverzahnt, 72 Zähne , 4 Schlüsselgrößen in einem Schlüssel, Fabrikat: KS-Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 19/13 x 17 mm
Länge:
190 mm
Markenname:
KS Tools
Herstellername:
KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5034565
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
171
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 14,24*
Lager 260
21103
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 14,28*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 18,14*
3 Tage
453
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 18,14*
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.