Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242109112, Univ.-Abzieher 2-armig Spw:250x Spt:200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1586202
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784727921
EAN/GTIN:
     4317784727921
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242109112, Abzieher, Parallele Abzughaken, durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Werkzeuglos verstellbar, Zentrierspitze mit Kugel, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-armig
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784727921
Weitere Suchbegriffe: abzieher, 42109112, UNIV.-ABZIEHER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 68,38*
€ 84,57*
4 Tage
75
€ 4,30*
ab € 66,56*
€ 84,61*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 68,96*
€ 85,65*
Lager 260
74
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 87,12*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 89,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.