Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 50 x 115 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260W-1587931
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900159
EAN/GTIN:
     4059952532325
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900159, Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
379 GRAMM
Arbeitslänge (L1) mm:
50
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
115
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer
Volumen:
0,23 dm3
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, 4059952532325, SDS
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,08*
€ 35,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,93*
€ 35,66*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 26,89*
€ 36,33*
4 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,10*
€ 37,00*
Lager 260
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 39,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,23*
€ 46,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 29,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.