Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Construction Material Lochsäge, 70 x 60 mm. Für Dreh- und Schlagbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260W-1588349
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608900471
EAN/GTIN:
     4059952536170
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bosch 70mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608900471, Lange Lebensdauer beim Schneiden von Löchern in Ziegelstein und Spanplatten! Individuell geschliffene Zähne aus feinem, hartem Carbide. Das Schneiden von Löchern in Ziegelstein, weiche Fliesen und Trockenbauwände ist für Sanitärinstallateure und Elektriker auf einer Baustelle oder bei Renovierungsarbeiten unerlässlich. Nur wenige Lochsägen können dieser Art von Arbeit mit verschiedenen robusten Baumaterialien standhalten. Für die EXPERT Construction Material ist das möglich. Mit einer Lochsäge lassen sich viele Arbeiten über eine lange Zeit erledigen. Die Bosch EXPERT Construction Material Lochsäge ist eine robuste Lochsäge, die auf der Baustelle sehr nützlich ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
113 GRAMM
Arbeitslänge mm:
60
Durchmesser Zoll:
2 3/4
Volumen:
1,446 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, 4059952536170, CONSTRUCTION
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
127
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 22,71*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 22,73*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 18,81*
€ 24,51*
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 25,09*
€ 5,46*
ab € 19,50*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.