Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesscheibe für Exzenterschleifer, 128 mm, grob, 5-tlg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260W-1588851
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608901385
EAN/GTIN:
     4059952584249
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608901385, Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponentemit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590 GRAMM
Feinheitsgrad:
Grobes AlOx
Körnung:
100
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Produktfarbe:
braun
Volumen:
0,578 dm3
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, 4059952584249, N880
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 15,61*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,62*
€ 15,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 15,87*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,16*
Lager 260
5
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 17,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.