Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1605971 Herst.-Nr.: 2052 EAN/GTIN: 4000146020524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2052 Projahn, 2052, Steckschlüssel Koffer 1 Zoll 22 - teilig 1 Zoll Steckschluessel Koffer 22tlg. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. PROJAHN Qualitätsversprechen – 25 Jahre Garantie. Alle Einzelteile nachbestellbar. Robuste Umschaltknarre für alle Einsatzbereiche. Inhalt:. 17 Steckschlüssel-Einsätze 25 [1 Zoll] 36 - 80 mm. 2 Verlängerungen 25 [1 Zoll] 200 - 400 mm. 1 Gleitgriff-Adapter 25 [1 Zoll]. 1 Universalgriff 25 [1 Zoll].1 Umschaltknarre 25 [1 Zoll] 24 Zähne, Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 40000 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-12kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-/Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Teiligkeit: | 22 | Verzahnung Knarren: | grob, 24 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 730 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Größe Antrieb: | 25 [1] |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 539,43* | € 612,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 586,67* | € 661,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 587,73* | € 663,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 590,93* | € 666,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 601,13* | € 678,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|