Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

102065 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Bit Stecknuss Schlitz 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606009
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     102065
EAN/GTIN:
     4000146102060
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

102065 Projahn, 102065, 1/4 Zoll Bit Stecknuss Schlitz 6,5 mm 1/4 Zoll Bit Stecknuss Schlitz 6,5 mm. Steckschlüssel-Einsatz für Schlitz-Schrauben. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeitweit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Schlitzschrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
36 mm
D1:
12 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
L2:
15.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,72*
3 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 3,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,94*
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,05*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 3,06*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.