Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120004 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606039
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     120004
EAN/GTIN:
     4000146120040
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

120004 Projahn, 120004, 1/4 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4 1/4 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX). Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzisionund Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
D1:
5.4 mm
D2:
12 mm
T:
4 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Größe Schrauben:
E4 / M3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,90*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 3,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 4,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 3,18*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.