Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220004 Projahn, Projahn 3/8 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606121
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     220004
EAN/GTIN:
     4000146220047
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

220004 Projahn, 220004, 3/8 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4 3/8 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX4. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX). Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzisionund Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
31 mm
D1:
5.4 mm
D2:
17 mm
T:
4 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
10 [3/8]
Größe Schrauben:
E4 / M3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,40*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,52*
1
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 4,54*
1 Tag
36
1
€ 6,45*
ab € 3,35*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.