Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

320010 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606226
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     320010
EAN/GTIN:
     4000146320013
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

320010 Projahn, 320010, 1/2 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX10 1/2 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX10. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX). Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
40 mm
D1:
12.3 mm
D2:
22.5 mm
T:
9 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Größe Schrauben:
E10 / M8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,03*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,23*
€ 6,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,09*
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 6,15*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 5,22*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.