Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606227 Herst.-Nr.: 320011 EAN/GTIN: 4000146320112 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
320011 Projahn, 320011, 1/2 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX11 1/2 Zoll Stecknuss Aussen-TX / E-TX11. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX). Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-TX | Norm(en): | DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 40 mm | D1: | 13.3 mm | D2: | 22.5 mm | T: | 9.5 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2] | Größe Schrauben: | E11 / - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 1/2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 6,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,21* | € 6,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,12* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 6,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 5,24* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|