Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

325127 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm TX T27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606257
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     325127
EAN/GTIN:
     4000146321270
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

325127 Projahn, 325127, 1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm TX T27 1/2 Zoll Bit Stecknuss L100 mm TX T27. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
D1:
22.5 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Größe Schrauben:
T27
L2:
60 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 8,20*
3 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,26*
3 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.