Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606307 Herst.-Nr.: 335070 EAN/GTIN: 4000146335703 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
335070 Projahn, 335070, 1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T70 1/2 Zoll Bit Stecknuss TX T70. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb. HöchstesQualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 150 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Norm(en): | DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 60 mm | D1: | 25 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Ausführung: | kurz | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2] | Größe Schrauben: | T70 | L2: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,14* | € 10,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,78* | € 10,31* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 10,16* | € 14,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|