Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

380009 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606309
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     380009
EAN/GTIN:
     4000146800096
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

380009 Projahn, 380009, 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 9 mm 1/2 Zoll Schlag Stecknuss 9 mm. Metrische Schlag-Steckschlüssel-Einsätze für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive. Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet. Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
75 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
Norm(en):
DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
39 mm
D1:
15 mm
D2:
25 mm
T:
6 mm
Arretierung Antrieb:
Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,81*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,83*
1 Tag
26
1
€ 6,45*
ab € 5,33*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.