Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

381012 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606334
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     381012
EAN/GTIN:
     4000146810125
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

381012 Projahn, 381012, 1/2 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss 12 mm 1/2 Zoll Tiefe Schlag Stecknuss 12 mm. Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern. Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet. Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch imDauereinsatz im Schlagschrauber. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
Norm(en):
DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
77 mm
D1:
19 mm
D2:
25 mm
T:
14 mm
Arretierung Antrieb:
Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,33*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,62*
1
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 9,63*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,11*
1 Tag
32
1
€ 6,45*
ab € 9,57*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.