Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39114972 Projahn, Projahn 1/4 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Image3
Artikel-Nr.:
     260W-1606408
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39114972
EAN/GTIN:
     4000146037942
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

39114972 Projahn, 39114972, 1/4 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 72 Zähne 1/4 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 72 Zaehne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen. Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen. Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel. Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahlfür hohe Belastung. Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten. Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung. Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit. Absturzsicherung durch ein praktisches Sicherungsloch zurBefestigung an einer Kette., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
80
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
145 mm
A:
21.9 mm
B1:
20.4 mm
B:
22.5 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
17.1 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4]
L1:
145 mm
L2:
67 mm
Weitere Suchbegriffe: 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,58*
€ 30,54*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,68*
3 Tage
34
1
€ 5,45*
ab € 22,74*
€ 31,10*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 31,96*
3 Tage
34
3
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.