Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400001 Projahn, Projahn 3/4 Zoll Umschaltknarre 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606413
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     400001
EAN/GTIN:
     4000146400012
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

400001 Projahn, 400001, 3/4 Zoll Umschaltknarre 24 Zähne 3/4 Zoll Umschaltknarre 24 Zähne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit robuster Grobverzahnung (24 Zähne) für höchste Belastungen. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2600 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
max. Drehmoment:
1450
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 20 [3/4] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
grob, 24 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
500 mm
A:
59 mm
B1:
24 mm
B:
63 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
24 mm
Größe Abtrieb:
20 [3/4]
L1:
500 mm
L2:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/4, feinzahn umschaltknarre, 3/4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 109,32*
€ 4,90*
ab € 87,45*
€ 111,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 111,41*
3 Tage
44
€ 5,45*
ab € 91,11*
€ 112,74*
3 Tage
44
Frei Haus
ab € 90,79*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.