Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606590 Herst.-Nr.: 580046 EAN/GTIN: 4000146580462 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
580046 Projahn, 580046, 1 Zoll tiefe Schlag Stecknuss 46 mm 1 Zoll tiefe Schlag Stecknuss 46 mm. Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern. Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl(CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet. MitAufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1500 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Abtrieb: | Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2 | Norm(en): | DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174 | Beschichtung: | schwarz phosphatiert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 | Art Betätigung: | maschinenbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung in Schlagschraubern | Länge Produkt ohne Verpackung: | 90 mm | D1: | 68 mm | D2: | 54 mm | T: | 40 mm | Arretierung Antrieb: | Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille | Ausführung: | lang | Größe Antrieb: | 25 [1] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,22* | € 56,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,92* | € 56,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,47* | € 56,79* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,79* | € 57,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,68* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|