Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411004 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 4 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606934
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     411004
EAN/GTIN:
     4000146003213
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

411004 Projahn, 411004, 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 4 mm Xi-on 1/4 Zoll Stecknuss 6kant 4 mm Xi-on. Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!. Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern. Öffnet allegängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben. Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen. Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
D1:
6.7 mm
D2:
11.85 mm
T:
3.5 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 2,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,94*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,96*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,11*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.