Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

413032 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 32 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606994
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413032
EAN/GTIN:
     4000146003916
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

413032 Projahn, 413032, 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 32 mm Xi-on 1/2 Zoll Stecknuss 6kant 32 mm Xi-on. Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!. Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern. Öffnet allegängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben. Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen. Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Hohe Griffigkeitdurch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
45 mm
D1:
41.85 mm
D2:
36 mm
T:
23 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 10,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,31*
3 Tage
22
8
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,29*
3 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 8,64*
€ 12,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 10,15*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.