Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607767 Herst.-Nr.: 4332-130 EAN/GTIN: 4000146433218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4332-130 Projahn, 4332-130, Elektronik Kettenzange 130 mm Elektronik Kettenzange 130 mm. Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen. Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe. Flachrund-Profil fürfiligrane Arbeiten., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 130 mm | Ausführung: | klassisch | Griff: | Tauchgriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,42* | € 15,23* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,96* | € 15,31* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,68* | € 17,77* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,79* | € 17,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 14,61* | € 20,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|