Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Elektronik Kettenzange 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Elektronik Kettenzange 130 mm
Projahn Elektronik Kettenzange 130 mm
Projahn Elektronik Kettenzange 130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423945
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4332-130
EAN/GTIN:
     4000146433218
Suchbegriffe:
Projahn
Elektronik
Kettenzange
130
Elektronik Kettenzange 130 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
  • Flachrund-Profil für filigrane Arbeiten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130
Oberfläche:
verchromt
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
tauchisoliert
Oberflächenausführung:
verchromt
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Typ:
Greifzange
Länge:
130 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Griffmaterial:
tauchisoliert
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 15,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 15,64*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,77*
€ 17,73*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,81*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 14,52*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.