Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608492 Herst.-Nr.: 2390 EAN/GTIN: 4000146023907 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2390 Projahn, 2390, Schlagschnurroller 30M, Kunststoff Schlagschnurroller 30M, Kunststoff. Zum Anreißen von langen geraden Linien auf Oberflächen wie Holz, Metall und Beton. Große innere Farbpulverkapazität. Mit Stahl-Öse am Schnuraustritt. Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken – ideal zur Befestigung an Kanten. Stabiles Kunststoffgehäuse (PP)., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 82 GRAMM | Länge Produkt ohne Verpackung: | 120 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 16,90* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,95* | € 16,96* | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,65* | € 17,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,54* | € 17,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 15,53* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,39834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|