Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurroller 30M, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     8532-2390
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2390
EAN/GTIN:
     4000146023907
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Schlagschnurroller 30M, Kunststoff
  • Zum Anreißen von langen geraden Linien auf Oberflächen wie Holz, Metall und Beton
  • Große innere Farbpulverkapazität
  • Mit Stahl-Öse am Schnuraustritt
  • Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken – ideal zur Befestigung an Kanten
  • Stabiles Kunststoffgehäuse (PP)
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Größe:
30 m
Qualitätsstufe:
Plus
Farbe:
rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,96*
4 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 17,51*
4 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 12,54*
€ 17,72*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 15,53*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,51767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.