Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210535040, Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 4,00mm UNI dreikant F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1609689
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784970297
EAN/GTIN:
     4317784970297
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210535040, Spiralbohrer mit Stufenspitze , DIN 338 , HSS , Typ UNI , Spitzenwinkel 118° , Profilgeschliffen ,Stufen-Bohrspitze , 3-Flächenschaft , Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher , Kein Verlaufen beim Anbohren , Exzellente Drehmomentübertragung , Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher , Geeignet für Stahl, Holz, Kunststoff, Acryl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784970297
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, SPIRALBOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.