Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210535100, Spiralbohrer DIN338 HSS mit Stufenbohrerspitze 9,00mm UNI dreikant F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1609701
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784970419
EAN/GTIN:
     4317784970419
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210535100, Spiralbohrer mit Stufenspitze , DIN 338 , HSS , Typ UNI , Spitzenwinkel 118° , Profilgeschliffen ,Stufen-Bohrspitze , 3-Flächenschaft , Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher , Kein Verlaufen beim Anbohren , Exzellente Drehmomentübertragung , Hervorragende Bohrleistung bei Durchgangslöcher , Geeignet für Stahl, Holz, Kunststoff, Acryl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784970419
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, forum din 338, din 338, din 338 9mm, 4210535100, SPIRALBOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,18*
€ 133,4942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,46*
€ 131,4474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,32*
€ 127,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,28*
€ 106,2432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.