Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220309889, Hammerbohrer EXPERT 16x200x265mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1610292
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     4059952532509
EAN/GTIN:
     4059952532509
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch 16mm hammerbohrer
hammerbohrersatz bosch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220309889, SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack , 4-Schneiden-Geometrie , Angeschweißter Vollhartmetallkopf , 180°-Schneidkanten ermöglichen 100 % Kraftübertragung , 90°-Zentrierspitze in Pyramidenform für eine tiefe und stabile Zentrierung , 4-Spiralendesign für höchste Bohrgeschwindigkeit , Extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper , Für Mauerwerk und Beton Lieferung: In Kunststoffbox., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
265 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608900177
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, HAMMERBOHRER
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 150,52*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 127,98*
€ 150,53*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 128,29*
€ 154,04*
Lager 260
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 155,55*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 137,80*
€ 162,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,55*
€ 185,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,28*
€ 184,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,74*
€ 173,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,36*
€ 168,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,65*
€ 157,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.