Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 16 x 200 x 265 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p4154397
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900177
EAN/GTIN:
     4059952532509
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch 16mm hammerbohrer
hammerbohrersatz bosch
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch SDS plus-3 Bohrer - Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt.
Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab.
Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren.
Dank der Bosch Carbide Technology und des Vollhartmetalkopfs hält der EXPERT SDS plus-7X weitaus länger als normale Hammerbohrer.
Er dringt effektiv durch die Armierung, sodass du nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn du auf Stahl stößt.
Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen.
Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer.
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.

Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton - Dank der Bosch Carbide Technology und des Vollhartmetalkopfs hält der EXPERT SDS plus-7X weitaus länger als normale Hammerbohrer.
Er dringt effektiv durch die Armierung, sodass du nicht stoppen, neu zielen oder den Bohrer wechseln musst, wenn du auf Stahl stößt.
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
265
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
16
Ausführung:
Bohrer
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
10
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Bosch, EXPERT, SDS, plus-7X, Hammerbohrer,, 16
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,60*
€ 150,52*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 127,98*
€ 150,53*
Lager 5417
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 128,29*
€ 154,04*
7 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 155,55*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 137,80*
€ 162,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,04*
€ 183,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,09*
€ 182,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 150,37*
€ 178,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,70*
€ 166,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,96*
€ 162,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,29*
€ 152,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.