Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222405818, Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2 FORTIS


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1610354
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772846
EAN/GTIN:
     4317784772846
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222405818, Stichsägeblatt für weiches Holz, kurviger, feiner Schnitt , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Sägeblattqualität:
CV
Gesamtlänge:
115 mm
Zahnteilung:
2,23,2 mm
Weichholz, Tischlerplatten:
3-60 mm
Sperrholz:
3-60 mm
beschichtete Platten:
3-60 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784772846
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätter, STICHSÄGEBLATT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
116
10
pro Karton
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,73*
3 Tage
116
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,97*
Lager 260
116
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,01*
1
pro Karton
€ 9,80*
ab € 6,52*
€ 9,27*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 8,01*
€ 9,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 7,71*
€ 9,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 7,49*
€ 8,91
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,94*
€ 8,26
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 5,62*
€ 6,69
pro Karton
1 Karton enthält 1 Paar (ab € 5,62* pro Paar)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.