Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2 FORTIS


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2 FORTIS
Stichsägeblatt CV 115/95/2,2-3,2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784772846
EAN/GTIN:
     4317784772846
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fortis
stichsägeblatt
Stichsägeblatt für Holz

• Chrom-Vanadium-Stahl


Anwendung: Weich-, Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF.
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
95 mm
Schnitthöhe:
21976 mm
Zahnteilung:
2,2–3,2 mm
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784772846
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784772846, Sägeblatt, Sägeblätter, Stichsägenblätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
118
10
pro Karton
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,63*
2 Tage
118
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,93*
6 Tage
100
1
pro Karton
€ 4,79*
ab € 5,62*
€ 7,94*
7 Tage
118
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,98*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,66*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 7,63*
€ 9,08
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 7,12*
€ 8,47
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 6,95*
€ 8,27
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 6,87*
€ 8,18
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,83*
€ 8,13
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 5,55*
€ 6,60
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons
Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.