| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610380 Herst.-Nr.: 4063726005953 EAN/GTIN: 4063726005953 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4222411451, Tauchsägeblatt Multi-Cutter-Blätter Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BiM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. TiN-Beschichtung Erhöht die Standzeit. HM-Riff Eine Beschichtung mit HM-Körnern (Riff) trennt Wandfliesen und glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). , DW-Aufnahme für DeWalt,Stanley Fatmax und Black & Decker Lieferung: Im Pack à 3 Stück. einfacher Anschnitt im Material anjeder beliebigen Stelle, für Holz, Gips, Pappe und Kunststoff, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Sägeblattqualität: | HCS | Abmessungen: | 65 x 42 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4063726005953 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4222411451, SÄGEBLATT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,56* | € 18,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 18,97* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,41* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,60* | € 20,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,92* | € 22,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|