Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt DW HCS Standard 65 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt DW HCS Standard 65 x 42 mm
Sägeblatt DW HCS Standard 65 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1300638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005953
EAN/GTIN:
     4063726005953
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut sägeblatt
HCS-Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff

• Einfacher Anschnitt im Material an jeder beliebigen Stelle • Für Holz, Gips, Pappe und Kunststoff • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker

Weitere Informationen:
Blattbreite:
65 mm
Blattlänge:
42 mm
Inhalt:
3 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726005953
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 19,49*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 19,53*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 19,81*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 16,00*
€ 23,09*
13 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.