Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4236621187, Tellerbürste ATB® 125 mm Besatz 119 x 60 mm, T35 B16mm+Nut, SiC180 O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610460
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4060246048347
EAN/GTIN:
     4060246048347
Suchbegriffe:
Tellerbürste
osborn tellerbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4236621187, Tellerbürste für CNC-Maschinen Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft , Fürweniger flexible Bürsten , Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten , Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten , Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopftund gewellt Wie Stahldraht, jedoch für , Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt , Für flexible Bürsten , Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish , Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt , Für flexible Bürsten , Beständiggegen schwache Säuren und Laugen , Abriebfest , Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden , Bohrung mit Doppelkeilnut zur direkten Aufnahme auf Kombifräsdornen und Messerkopfaufnahmen , Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen , Verwendung von Kühlschmierstoff, Wasser oder Öl wird empfohlen , Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B.Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. , Für Stahl, Guss, Edelstahlund Aluminium, Fabrikat: Osborn
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
180
Besatzlänge:
35 mm
Bohrung:
16 mm
Markenname:
Osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
6631-604-916
Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, TELLERBÜRSTE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 102,68*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 82,20*
€ 103,00*
€ 4,90*
ab € 80,29*
€ 103,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 83,56*
€ 108,91*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 119,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.